Torre de enfriamiento de dos celdas Evapco Ultra-SST

Torre de enfriamiento de dos celdas Evapco Ultra-SST

2002 Torre de enfriamiento de dos celdas Evapco Ultra-SST. Modelo: USS-212-336. Capacidad: 3681 gpm con temperaturas respectivas de entrada y salida del agua de 95 °F y 85 °F a una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Flujo de aire: 270.100 cfm. Requisitos mínimos/máximos de reposición de agua: 20/50 psi. Todas las características de construcción de acero inoxidable: carcasa superior tipo 304, soportes para equipos, cubierta del ventilador y protector del ventilador con depósito de agua fría tipo 316, columnas de soporte verticales y marco de rejilla de entrada de aire. Otras características incluyen: sistema de tuberías de conexión rápida, interruptores de corte de vibración y plataforma de trabajo opcional con escaleras de acceso para cada torre. Entradas/salidas: (2) Entradas de 10 pulg.: (2) Puerto de 10 pulg., (2) 2 pulg. de diámetro. Puerto de reposición de agua MNPT. Salidas: (2) 10 pulg. de diámetro. Puerto, (2) 3 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (2) puerto de desbordamiento FNPT de 3 pulg. Dimensiones totales aproximadas: 36 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 12 pies de ancho x 17 pies 2 pulgadas de alto (ACN1685).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CRDH001
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: USS-212-336
  • Número de serie: MO25334
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de dos celdas Evapco Ultra-SST
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente