Torre de enfriamiento de fibra de vidrio CeRam Industriesic Cooling Tower Company - 75 toneladas

Torre de enfriamiento de fibra de vidrio CeRam Industriesic Cooling Tower Company - 75 toneladas

1999 CeRam Industriesic Cooling Tower Company Torre de enfriamiento de fibra de vidrio: 75 toneladas. Modelo: XL-75-5P2. Número de serie: XL-2411. Número de validación de Certificación CTI 143-99. Dimensiones del tanque de sumidero: 120 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Capacidad del tanque de sumidero: 200 gal. Entrada: puerto bridado de 6 pulg. Salida: puerto bridado de 6 pulg. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 97 pulgadas de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LABR002.
  • Fabricante: CeRam Industriesic Cooling Tower Company
  • Modelo: XL-75-5P2
  • Número de serie: XL-2411
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento de fibra de vidrio CeRam Industriesic Cooling Tower Company - 75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente