Torre de enfriamiento Evapco - 120 toneladas

Torre de enfriamiento Evapco - 120 toneladas

Torre de enfriamiento Evapco, 120 toneladas, modelo ICT4-612, S/N 940325. Entrada Evapco de 6 pulgadas y salida de 6 pulgadas. (2) ventiladores en la parte superior de 40 pulgadas de diámetro. Motor Baldor, n.º de catálogo M3708T, 5 hp, 208/230/460 voltios, 17,9/17,8/8,9 amperios, 1160 rpm, 60 Hz. Segundo motor de ventilador, ID# G62817W09W210R004F, 3,0 hp, trifásico, 60 Hz, 1160 rpm, 208/230/460 voltios. con agitador (8 pies 2 pulg.)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.314
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ICT-4-612
  • Número de serie: 940325
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Evapco - 120 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente