Torre de enfriamiento Evapco - 500 toneladas

Torre de enfriamiento Evapco - 500 toneladas

1997 Torre de Enfriamiento Evapco. Modelo: AT12218B. Clasificado para 500 toneladas o 1500 gpm con clasificaciones nominales de temperaturas de entrada y salida respectivas de 95 °F y 85 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Material de construcción: acero galvanizado. Motor de ventilador eléctrico estadounidense, 25 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 84/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones de la puerta de acceso a lamas: (1) 5 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de alto. Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. MNPT de diámetro. puerto (reposición de agua). Salidas: (1) 12 pulg. de diámetro. puerto, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 ½ pulg. de diámetro. puerto (drenaje), (1) 3 ½ pulg. de diámetro. puerto (desbordamiento), (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto (drenaje), (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto (desbordamiento). Dimensiones totales: 18 pies 6 pulgadas de largo x 11 pies 10 ½ pulgadas de ancho x 15 pies 6 ½ pulgadas de alto (ACN510).(BI).

Haga clic aquí para ver un video recorrido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEG301.75
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: AT12218B
  • Número de serie: 977210W, 977211, 977212
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Evapco - 500 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente