Torre de Enfriamiento Evapco ATW-45C2 (110 Toneladas Nominales, 5 HP, 230/460 V)

Torre de Enfriamiento Evapco ATW-45C2 (110 Toneladas Nominales, 5 HP, 230/460 V)

Enfriador de circuito cerrado Evapco. Número de modelo: ATW-45C2, Número de serie: 970995. Presión de prueba de la bobina: 350 PSIG. Motobomba Scot 55 De serie con junta 3 x 3 BN-CM. 5.19 Diámetro del impulsor. 1 1/2 CV, TEFC, 1750 RPM, 3/60/208-230/460.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR28
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATW-45C2
  • Número de serie: 970995
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 110
  • Capacidad de enfriamiento (GPM): 264
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 136
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 101
  • Peso libras): 5,990
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Torre de Enfriamiento Evapco ATW-45C2 (110 Toneladas Nominales, 5 HP, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente