Torre de enfriamiento Evapco LSWA-41C (102.08 toneladas nominales)

Torre de enfriamiento Evapco LSWA-41C (102.08 toneladas nominales)

Enfriador de Circuito Evapco LSWA-41C (102 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: 97390. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 102 Toneladas Nominales. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 2 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSWA-41C
  • Número de serie: 97390
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 102.08
  • Capacidad de enfriamiento (GPM): 245
  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R717 | NH3)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Fan Belt Drive Motor: 15 HP. Spray Pump Motor: CAT No: NA145JM-1.54, Hz: 60, HP: 1.5, RPM: 1740, Volts: 208-230/460, FLA: 4.7-4/2.2.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 125
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 6,750
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Torre de enfriamiento Evapco LSWA-41C (102.08 toneladas nominales)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente