Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 332 toneladas

Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 332 toneladas

1991 Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 332 toneladas. Modelo: AT12-312A. Número de serie: 911561M. Número de cinturón: 6B148. Capacidad: 665 gpm a 80 °F WB, 100 °F EWT, 85 °F LWT. Motor estadounidense, 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 52,8/26,4 amperios, 60 Hz, trifásico. La AT es una torre de enfriamiento de tiro inducido y diseño de contraflujo. Las características incluyen: eliminadores de deriva eficientes, diseño superior de rejilla y rejilla de entrada, y su diseño óptimo para climas helados. Su diseño único permite un fácil desmontaje de los componentes de la unidad. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre, (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies 3 pulgadas de ancho x 12 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPP948.14
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: AT12-312A
  • Número de serie: 911561M
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 332 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente