Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 490 toneladas

Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 490 toneladas

Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 490 toneladas. Modelo AT12-618B. Número de serie 95-8580W. Capacidad 1050 gpm a 87 °F de entrada, 77 °F de salida, 73 °F WB. Presión del agua de reposición 20 psi min, 50 psi max. Motor de ventilador, 30 CV, 460/3/60. La AT es una torre de enfriamiento de tiro inducido y diseño de contraflujo. Las características incluyen: eliminadores de deriva eficientes y diseño superior de rejilla y rejilla de entrada. Su diseño óptimo puede soportar climas helados. La unidad también está diseñada para un fácil desmontaje de los componentes de la unidad. Dimensiones: 16 pies 4-3/8 de largo x 10 pies 11 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSPT001.5
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: AT 12-618B
  • Número de serie: 95-8580W
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Evapco serie AT: 490 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente