Torre de enfriamiento Imeco - 197 toneladas

Torre de enfriamiento Imeco - 197 toneladas

1994 Torre de Enfriamiento Imeco. Modelo: IMC 809-190-1-15. Capacidad nominal: 197 toneladas o 589 gpm a 95°F adentro y 85°F afuera con un bulbo húmedo de 78°F con una caída de presión de 2.4 PSI en la entrada de agua. Motor del ventilador: (1) 15 HP trifásico 60 Hz 230/460 V 38/19 A 1760 rpm. Puerto de entrada: 8 pulg. Puerto de salida: brida de 8 pulg. con válvula NPT hembra de 2 pulg. (1) Salida macho NPT de 3-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 11 pulgadas. h.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0508.10
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: IMC 809-190-1-15
  • Número de serie: 5579-1
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Imeco - 197 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente