Torre de enfriamiento Marley - 291 toneladas

Torre de enfriamiento Marley - 291 toneladas

1994 Torre de enfriamiento Marley. Modelo: NC3021GS. Número de serie: 062361-001-94. Capacidad nominal: 291 toneladas nominales para temperaturas respectivas de entrada y salida del agua de 95 °F y 85 °F con un bulbo húmedo de 78 °F. El caudal tiene una clasificación de 874 gpm. El flujo de aire nominal tiene una clasificación de: 90,710 cfm. (1) Motor de 20 hp 460 V con gabinete TEFC, servicio continuo. Peso aproximado de envío: 6,145 libras. Dimensión total: 8 pies de largo x 15 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies de alto (ACN380)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAFM152.10
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC3021GS
  • Número de serie: 062361-001-94
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley - 291 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente