Torre de enfriamiento Marley - 360 toneladas

Torre de enfriamiento Marley - 360 toneladas

Torre de enfriamiento Marley: 360 toneladas, modelo NC4011GM, S/N 060597-001-94, diseñada para enfriar 1080 gpm de 95,2 a 85,2 a 78°. Similar al modelo NC4211 actual.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 130.CJR1802.40
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC4011GM
  • Número de serie: 060597-001-94
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley - 360 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente