Torre de enfriamiento Marley - 475 toneladas

Torre de enfriamiento Marley - 475 toneladas

Torre de enfriamiento Marley. Modelo: NC6101GM. Clasificado para 475 toneladas o 1424 gpm a clasificaciones nominales de temperaturas de entrada y salida respectivas de 95°F y 85°F con una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Peso de envío 10190 libras. Dimensiones totales aproximadas: 11 pies 10-3/4 pulgadas de largo x 19 pies 10 pulgadas de ancho x 12 pies 11-5/8 pulgadas de alto (IN-ND).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1011.40
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC6101GM
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley - 475 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente