Torre de enfriamiento Marley 496B (126 toneladas nominales, 7,5 HP, 208-230 V)

Torre de enfriamiento Marley 496B (126 toneladas nominales, 7,5 HP, 208-230 V)

Torre de enfriamiento Marley Aqua-tower - Modelo: 126 toneladas, número de serie: 820046-496B, toneladas nominales: 126. Peso de envío: 2597 libras, funcionamiento máximo: 5252 libras, carga operativa máxima en el anclaje: 1313 libras. Carga de viento: Reacción vertical máxima en el ancla: 1095 LBS, Reacción horizontal máxima en el ancla: 639 LBS. Motor WEG: Bastidor: 213T, Modelo: 00718EP3E213T, Tipo: ET IP55 Duty Cont, HP: 7,5, Hz: 60, Voltios: 208-230, RPM: 1765, Amperios: 19,0/9,5, PF: 0,81, SFA: 23,7/ 11.9.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL03
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: 496B
  • Número de serie: 820046 496B
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 126
  • Capacidad de enfriamiento (GPM): 302.4
  • ¿Bomba incluida?: No
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Amperios de motor: 19.0/9.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 125
  • Altura (pulgadas): 119
  • Peso libras): 2,597
  • # de piezas para envío: 0
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: American Ice Cream Company
Torre de enfriamiento Marley 496B (126 toneladas nominales, 7,5 HP, 208-230 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente