Torre de enfriamiento Marley

Torre de enfriamiento Marley

Torre de enfriamiento Marley, entrada de 6-½ pulg. y salida de 4 pulg., 1-½ pulg. Modelo de motor M3661T, S/N 06C101W04, estructura 182T, 3 hp, 208/230/460 voltios, 9.8 6/4.3 amperios, rpm 1725 , 60 hz, El ventilador no tiene guarda. Las dimensiones totales son 60 pulgadas de ancho, 72 pulgadas de largo y 88 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2008
  • Fabricante: Marley
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente