- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Marley
Torre de enfriamiento Marley, serie de modelos 220, S/N 221-111 3-1124089. Motor trifásico, entrada superior de 4 pulg. de diámetro. Motor de inducción TECO, 5 hp, 230/460 voltios, 13/6.5 amperios, 1750 rpm, ventilador S/N 72H36 1479. Ventilador de 72 pulgadas de diámetro que funciona a 5 hp. Medidas totales 99 pulgadas de ancho (con motor), 77 pulgadas de ancho (sin motor), 17 pies de largo, 10 pies de alto.
- Cantidad en stock: ACEU25
- Fabricante: Marley
- Modelo: Series 220
- Número de serie: 211-1113-2224-89
- Tipo de circuito: Open
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









