Torre de enfriamiento Marley AQ496M1GAF 2018 (126 toneladas nominales, 7,5 HP, 208-230/460 V)

Torre de enfriamiento Marley AQ496M1GAF 2018 (126 toneladas nominales, 7,5 HP, 208-230/460 V)

Torre de enfriamiento Marley Aquatower. Número de serie: 10159791-A1. Modelo: AQ496M1GAF 2018. Toneladas nominales: 126. Año de fabricación: 2018. Tipo de correa: V 2BX136. Carga de viento - Máxima operación (libras): 4751. Carga máxima operativa en el anclaje (libras): 1188. Peso de envío: 4751 libras. CV del motor: 7,5. Conexión de tubería: entrada: 6 pulg., salida: 6 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KFP02
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: AQ496M1GAF 2018
  • Número de serie: 10159791-A1
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 126
  • Capacidad de enfriamiento (GPM): 302.4
  • ¿Bomba incluida?: No
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 19.9-18.4/9.18
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 123
  • Ancho (pulgadas): 77
  • Altura (pulgadas): 114
  • Peso libras): 2,596
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2018
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Torre de enfriamiento Marley AQ496M1GAF 2018 (126 toneladas nominales, 7,5 HP, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente