- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 28 toneladas
Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 28 toneladas. Modelo: 492B. Número de serie: 106462-1/B22150A/4832. Tamaño del cinturón: A112. Capacidad de refrigeración: aprox. 92 galones por minuto. Motor de ventilador eléctrico Reliance, 2 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz. Acero galvanizado G-235 según ASTM A-653. Su diseño sencillo permite un fácil mantenimiento. Diámetro del ventilador: 35 pulg. Entradas: (1) puerto de 7-3/4 pulg. de diámetro. Salidas: (1) NPT de 5 pulgadas de diámetro (macho), (1) NPT de 2 pulgadas de diámetro (hembra, descarga de torre). Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SNSL295.3a
- Fabricante: Marley
- Modelo: 492B
- Número de serie: 106462-1/B22150A/4832
- Tipo de circuito: Open
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!








