Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 36 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 36 toneladas

1998 Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 36 toneladas. Modelo: 493A. Número de serie: 138705-1/B22152A/4841. Cinturón nº: A112. Las toneladas nominales se basan en 95 °F HW, 85 °F, CW, 78 °F WB y 3 gpm/ton. Aquatower es una torre de enfriamiento que ahorra espacio y energía. Ofrece un funcionamiento sin mantenimiento gracias a su galvanizado pesado en todos los componentes de acero, lo que evita la corrosión del metal base. Motor General Electric, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,2-5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de desbordamiento FNPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de la torre. Dimensiones totales: 78-1/2 pulgadas de largo x 58-1/2 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: APSG002.
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: 493A
  • Número de serie: 138705-1/B22152A/4841
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 36 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente