Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 91 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 91 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 91 toneladas. Número de serie: 67465-1/B22158A/4871. Tamaño del cinturón 2B144. Diámetro del ventilador: 64 pulg. Motor eléctrico Marathon: 7,5/5 hp, 1740/1450 rpm, 230/460-190/380 V, 20/10- 17/18,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. entrada,(1) 6 pulg. de diámetro. salida inferior. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 15 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IMS9702.
  • Fabricante: Marley
  • Número de serie: 67465-1/B22158A/4871
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 91 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente