Torre de enfriamiento Marley de 150 toneladas

Torre de enfriamiento Marley de 150 toneladas

Torre de enfriamiento Marley: 150 toneladas, modelo NC1001BS, S/N 052386-001-93, con depósito de acero inoxidable. Motor de CA Reliance Duty Master, S/N 1YAB81789A1 PW, estructura L213T, tipo PM, 7,5 hp, 1745 rpm, 230 voltios, 17,8 amperios, 60 hz, trifásico o 4,9 hp, 870 rpm, 230 voltios, 6,6 amperios, 60 hz , Trifásico, servicio continuo. Dimensiones totales 76 pulgadas de ancho x 170 pulgadas de largo x 118 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU01
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC1001BS
  • Número de serie: 052386-001-93
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley de 150 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente