- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Marley serie MCW - 253 toneladas
Torre de enfriamiento serie SPX Marley MCW. Modelo: 901547N. Serie: MCW901547NRR1-CW10054295. Año: 2012. Clasificación de tonelaje nominal: 250 TR (basado en 95F HW, 85F CW, 78F WB y 3 GPM/TR). La serie Marley MCW es una torre de enfriamiento de agua de estilo de circuito abierto. Motor del ventilador: 30 CV. Peso de envío: 6800 libras. Puertos: 8 pulgadas. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 8 pies de ancho x 14 pies 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: CPEG901
- Fabricante: Marley
- Modelo: 901547N
- Número de serie: MCW901547NRR1-CW10054295
- Tipo de circuito: Open
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









