- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Marley serie NC - 430 toneladas
Torre de enfriamiento Marley Serie NC – 430 toneladas. Modelo: NC5211GS. Serie: 170611-001-00. Hecho en EE.UU. Construcción de acero galvanizado. Capacidad de enfriamiento: 1499 GPM a 95F/85F y 76F WB. Calificación nominal: 432 TR. Motor del ventilador: 25 CV. Torre de enfriamiento Marley, una empresa de United Dominion Overland Park, KS, EE. UU. Las aplicaciones típicas incluyen agua de refrigeración de condensadores para sistemas HVAC/refrigeración/almacenamiento térmico, agua de camisas de refrigeración para motores/compresores o cualquier aplicación que requiera la disipación de calor residual a través del agua. Esta es una unidad de estilo de circuito abierto. *Nota: la mitad de la sección de relleno se dañó durante el transporte. El manual en PDF está disponible. Peso: 9,059 libras. Dimensiones: 10 pies 11 pulgadas de ancho x 18 pies 9 pulgadas de largo x 12 pies 11,75 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: IME5041.8
- Fabricante: Marley
- Modelo: NC5211GS
- Número de serie: 170611-001-00
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 432
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 1499
- ¿Bomba incluida?: No
- Tipo de circuito: Open
- ¿Motor incluido? Yes
- Caballos de fuerza del motor (HP): 25
- Longitud (Pulgadas): 225
- Ancho (pulgadas): 131
- Altura (pulgadas): 155.75
- Peso libras): 9059
- Problemas o problemas conocidos: One half of the fill section was damaged in transit
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






























