- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Marley serie NC - 582 toneladas
2002 Torre de enfriamiento Marley Serie NC. Modelo: NC8306K1GS. Capacidad nominal: 582 toneladas con un flujo de agua de 1746 gpm a temperaturas de entrada y salida respectivas de 95 °F y 85 °F a una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Las torres de enfriamiento Marley NC se caracterizan por: bajos requisitos de mantenimiento, operación silenciosa, durabilidad de construcción de larga duración y rendimiento durante todo el año. Peso de envío indicado: 11156 lbs. Dimensiones totales: 11 pies 10-3/4 pulgadas de ancho x 19 pies 10 pulgadas de largo x 12 pies 11-3/4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDDC221.70
- Fabricante: Marley
- Modelo: NC8306K1GS
- Número de serie: NC226382A1
- Tipo de circuito: Open
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









