Torre de enfriamiento Marley serie NC: aprox. 120 toneladas

Torre de enfriamiento Marley serie NC: aprox. 120 toneladas

1995 Torre de enfriamiento Marley serie NC: aprox. 120 toneladas. Modelo: NC 1101. Capacidad: 359 gpm con 95° F EWB (agua caliente), 85° F LWB (agua fría), 80° F de bulbo húmedo. Diámetro del ventilador: 75 pulgadas (6) aspas de ventilador de 25 pulgadas. Motor eléctrico Marathon, 5 hp, 1735 rpm, 190/380 V, 10,6/5,3 amperios, trifásico. Reductor de engranajes Marley. Panel de control Indeeco. (2) Puertas de acceso de 30 pulg. de ancho x 34 pulg. de alto. Dimensiones del tanque de sumidero: 71-1/2 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Entradas: (2) puertos de entrada de proceso de PVC de 6 pulgadas. Salidas: (1) puerto de salida de 6 pulg. con válvula de cierre de mariposa, (1) válvula de reposición de 1 pulg. (salida de línea de menos de 50 PSIG). Dimensiones totales: 14 pies de largo x 103 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMBV101A.3
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC 1101
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley serie NC: aprox. 120 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente