Torre de enfriamiento Marley - Serie NC de 328 toneladas

Torre de enfriamiento Marley - Serie NC de 328 toneladas

1994 Torre de enfriamiento Marley: 328 toneladas. Modelo: NC 4001GS, S/N: 070376-00194. Construcción en acero galvanizado G-210. Flujo de aire nominal: 99.500 cfm. Conexiones de entrada: (2) 6 pulg. de diámetro; salida: 10 pulg. Motor eléctrico Marathon: 15 hp, 1745 rpm, 460 V, 19 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Puertas de acceso con bisagras. Dimensiones totales: 17 pies de largo x 9 pies de ancho x 11-1/2 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NGMS010.5a
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC 4001GS
  • Número de serie: 070376-00194
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Marley - Serie NC de 328 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente