Torre de Enfriamiento Protec

Torre de Enfriamiento Protec

Torre de enfriamiento Protec de 500 galones, modelo PCT-20, número de serie 0729, salida de 2,5 pulgadas, entrada de agua de 1,5 pulgadas, 0,5 hp 230 V, dimensiones generales 79 pulgadas de alto x 41 pulgadas de diámetro.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75.Rc0066
  • Fabricante: Protec
  • Modelo: PCT-20
  • Número de serie: 729
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de Enfriamiento Protec
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente