Torre de Enfriamiento RSD "Tower Super" Modelo RSD 70

Torre de Enfriamiento RSD "Tower Super" Modelo RSD 70

Torre de súper enfriamiento RSD Tower, modelo RSD 70, S/N 93129. Diámetro del tubo de entrada: 10 cm (5-1/2 pulg.), Diámetro del tubo de salida 10 cm (5-1/2 pulg.), Capacidad de agua: 910 L/min, megag # 76177. 95F/85F con bulbo húmedo de 78F. Información del motor del ventilador: 1-1/2 hp, trifásico, Hz 60, 230/460 voltios, Capacidad de aire: 510 metros cúbicos, Capacidad: 70 RT, fecha de fabricación: 06/93. Incluye (2) bombas de 10 hp. Dimensiones de la torre de enfriamiento 90 pulgadas de diámetro x 104 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMPM01.
  • Fabricante: RSD
  • Modelo: RSD 70
  • Número de serie: 93129
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de Enfriamiento RSD "Tower Super" Modelo RSD 70
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente