Torre de enfriamiento serie Marley / SPX NC 2010 sin usar - 974 toneladas

Torre de enfriamiento serie Marley / SPX NC 2010 sin usar - 974 toneladas

2010 Torre de enfriamiento serie Marley / SPX NC: 974 toneladas. Modelo: NC8411GF-10. Serie: NC10021430-A2. Capacidad nominal: 974 toneladas nominales con un cambio de temperatura de 95ºF a 85ºF con bulbo húmedo de 78ºF, 3GPM/ton. Peso de envío de 18,137 libras. Dimensiones totales: 12 pies de ancho x 22 pies 5 pulgadas de largo x 18 pies 10 pulgadas de alto (ACN965).


Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMP008.235
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC8411GF-10
  • Número de serie: NC10021430-A2
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento serie Marley / SPX NC 2010 sin usar - 974 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente