Torre de enfriamiento Snyder General GPT

Torre de enfriamiento Snyder General GPT

Torre de enfriamiento Snyder General GPT. Modelo GPT075B, S/N 9UE0033000, Motor 3 hp, trifásico, 60 hz, unidad VAC, 208/230/460 voltios, FLA 11-9.6/4.8, FLA total 11-9.6/4.8. Perno B-90, polea MTR D4380X1-1/8. Polea del ventilador D5114X1. Salida de 4 pulgadas. Medidas totales 60 pulgadas de ancho, 87 pulgadas de largo, 88 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 9.ACEU26
  • Fabricante: Snyder General
  • Modelo: GPT075B
  • Número de serie: 9UE0033000
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de enfriamiento Snyder General GPT
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente