Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 16 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 16 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company, modelo FXT-16, S/N U025573801MAD, (CTI 92-11-01), con bomba Marathon de 1,5 hp. Ventilador de 1/2 hp. Dimensiones totales 3 pies de largo x 6 pies de ancho x 7 pies de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK216.2a
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXT-16
  • Número de serie: U025573801MAD
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 16 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente