Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 26 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 26 toneladas

Torre de enfriamiento de agua de Baltimore Aircoil Company, modelo FXT-26R S/N U12879601MAD, (CTI 92-11-01), con bombas Marathon de 3 hp. Ventilador de 1 hp. Dimensiones totales 4 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK217.2a
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXT-26R
  • Número de serie: U12879601MAD
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 26 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente