Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 5 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 5 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 5 toneladas. Modelo FXT-5C. S/N 89200723. Especificaciones del motor: 1/3 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 1,8-1,6/0,8 amperios, trifásico. Entrada: 4-1/2 pulg. (3) Salidas: (1) 3 pulg., (2) 2 pulg. Controlador automático: tipo-872AE, modelo 1C, rango 25-90 °F. Ventilador Baldor: 20 pulgadas. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK218.2a
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXT-5C
  • Número de serie: 89200723
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente