Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 58 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 58 toneladas

Torre de enfriamiento de agua de Baltimore Aircoil Company, modelo FXT-58R, S/N 012879501MAD, con bomba Marathon de 3 hp. Ventilador de 3 CV. Dimensiones totales 6 pies de largo x 7 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK215.2a
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXT-58R
  • Número de serie: 012879501MAD
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company: 58 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente