Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 8 toneladas

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 8 toneladas

Baltimore Aircoil Company, torre de refrigeración por agua: 8 toneladas. Modelo FXT-7.5C, S/N 93200033, N.º de catálogo L1304. 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208/230 V, monofásico, 60 Hz, 8,4/4,4/4,2 amperios. Ventilador eléctrico: Bomba Bell & Gosset de 20 pulg. Entrada: 1 pulg. Salidas: (2) 2 pulg.; (1) 3 pulgadas; (2) desagües de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBHK224.2a
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: FXT-7.5C
  • Número de serie: 93200033
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company - 8 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente