Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company

Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company. Modelo 15125A. N/S U013029701. (2) motores de 3 hp. Capacidad: 600 gpm de 110 °F a 95 °F con una temperatura de bulbo húmedo del aire entrante de 75 °F. (2) 5 hp, 1800 rpm, trifásico, 60 Hz, 460 V, gabinete TEAO estándar. Dimensiones totales: 9 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 8 pies 5-3/4 pulgadas de ancho x 8 pies 10-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPCO315.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 15125A
  • Número de serie: U013029701
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de refrigeración por agua de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente