Torre de ventiladores apilados Krack de 3 ventiladores

Torre de ventiladores apilados Krack de 3 ventiladores

2007 Torre de ventiladores apilados Krack de 3 ventiladores. Modelo: FANTOWER WHIT (3) 36 DIA. ASPAS DE VENTILADOR. Número de serie: 532769-020-001. Presión de trabajo de diseño: 302 psi. (3) 36 pulgadas de diámetro. aspas de ventilador. (3) Motores eléctricos Baldor, 10 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Cada motor tiene un interruptor de desconexión dedicado de 30 amperios y 600 V. La torre de ventilador se utiliza para la circulación de aire con un evaporador congelador. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 11 pies 11 pulgadas de alto (ACN90). (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP109.6
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: FANTOWER WHIT (3) 36 DIA. FAN BLADES
  • Número de serie: 532769-020-001
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torre de ventiladores apilados Krack de 3 ventiladores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente