Torres de enfriamiento Marley: 650 toneladas

Torres de enfriamiento Marley: 650 toneladas

(2) Torres de enfriamiento Marley de 1998: 650 toneladas. Modelo NC9202BM. Dos celdas cada una. Capacidad: 1950 gpm (95 °F adentro; 85 °F afuera; 78 °F WB). Bomba: 25 CV. Motor: 25 CV. Parcela de abanico: 45,5. Con barandilla, escaleras, bombas y motores extra. ACN890.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAM4002.40
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC9202BM
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torres de enfriamiento Marley: 650 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente