Torres de enfriamiento modulares Tower Tech - 680 toneladas

Torres de enfriamiento modulares Tower Tech - 680 toneladas

(2) Torres de enfriamiento modulares Tower Tech de 1999: 680 toneladas. Modelo: EF288 319. S/N: 1102430102 y 1102430202. Material de construcción: plástico reforzado con fibra. Boquillas pulverizadoras rotativas de flujo variable. Sistema patentado de recogida de agua. Cuenca de flujo continuo. Ventiladores montados en la parte inferior. (8) Motores eléctricos, 7,5 hp, 460 V, 14 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Paneles de control Tower Tech de 1999, modelo: TTMT288319, número de trabajo: 981102, amperios totales (incluidos los ventiladores): 124,5. Entradas: (2) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 13 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 21 pulg. de ancho x 1 pie 2 pulg. de alto. Dimensiones generales (panel de control): 2 pies 6 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 7 pulg. de alto. Dimensiones totales: 24 pies de largo x 11 pies 9 pulgadas de ancho x 11 pies 2 pulgadas de alto (sin patas). (ACN768a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TTHS001.
  • Fabricante: Tower Tech
  • Modelo: EF288 319
  • Número de serie: 1102430102 and 1102430202
Detalles de la torre de enfriamiento
  • Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Torres de enfriamiento modulares Tower Tech - 680 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente