Motor eléctrico trifásico Toshiba (125 HP, 1760 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico trifásico Toshiba (125 HP, 1760 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico trifásico Toshiba World Energy Series. N.º de serie: 7046223. Fuente de alimentación: 125 HP, 230/460 V, trifásica, 60 Hz, 1760 RPM, chasis 405T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC03A
  • Fabricante: Toshiba
  • Número de serie: 7046223
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
Motor eléctrico trifásico Toshiba (125 HP, 1760 RPM, 230/460 V)