Motor de inducción trifásico Toshiba (200 HP, 3540 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción trifásico Toshiba (200 HP, 3540 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción trifásico Toshiba. Modelo: B2002VLG3UD. N.º de serie: 6500185. Carcasa: 444TS. Tipo: TIKK. Alimentación: 200 HP, 3540 RPM, 470/235 A, 230/460 V, 60 Hz, trifásico.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCEB03B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B2002VLG3UD
  • Número de serie: 6500185
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de inducción trifásico Toshiba (200 HP, 3540 RPM, 230/460 V)