Motor de inducción Toshiba B1002VLG3UD (100 HP, 3530 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción Toshiba B1002VLG3UD (100 HP, 3530 RPM, 230/460 V)

Motor de inducción trifásico Toshiba. Modelo: B1002VLG3UD. N.º de serie: 8700192A. Tipo: TIKK. Formato: VCK1. Alimentación: 100 HP, 230/460 V, 60 Hz, 3550 RPM, 23/115 A.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR066.37A
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B1002VLG3UD
  • Número de serie: 8700192A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3,530
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 23/115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor de inducción Toshiba B1002VLG3UD (100 HP, 3530 RPM, 230/460 V)