Toshiba High Efficiency Electric Motor (60 HP, 1,775 RPM, 230/460 V)

Toshiba High Efficiency Electric Motor (60 HP, 1,775 RPM, 230/460 V)

Toshiba High Efficiency Electric Motor. Power Output: HP: 60, 230/460 Volts, 144/72 Amps, 60 Hz, 3 Ph, 1775 RPM. Frame: 334T. Enclosure: ODP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY03D
  • Fabricante: Toshiba
  • Número de serie: 29036
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 144/72
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 334T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 835
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor Package
Toshiba High Efficiency Electric Motor (60 HP, 1,775 RPM, 230/460 V)