Toshiba MOIX7XLBF4C00-A Arrancador de motor de compresor de tornillo (450 HP, 460 voltios)

Toshiba MOIX7XLBF4C00-A Arrancador de motor de compresor de tornillo (450 HP, 460 voltios)

Arrancadores de motor de compresor de tornillo Toshiba. REFERENCIA TIC. Nº: HC-4855/4311. HP: 450, Voltios: 460. Ph: 3. Hz: 60. Tipo: MOIX7XLBF4C00-A. Industrias de diagrama de cableado: 73-103. MDL3800F Cutler-Hammer MDL-Frame 50k Disyuntor de caja moldeada magnético térmico.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY25B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: MOIX7XLBF4COO-A
  • Número de serie: HC-4855/4311
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 450
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Toshiba MOIX7XLBF4C00-A Arrancador de motor de compresor de tornillo (450 HP, 460 voltios)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente