- Detalles del producto
Toshiba Screw Compressor Motor (250 HP, 3,600 RPM, 230/460 V)
A.C. Squirrel Cage Machine Toshiba Electric Motor. Serial No: M8907. Encl: ODP. Power Supply: 250 Hp, 3600 RPM, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz, 560/280 FLA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KIN03A
- Fabricante: Toshiba
- Número de serie: M8907
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,600
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 560/280
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 1,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

















