Toshiba Screw Compressor Motor (300 Hp, 3540 RPM, 460 V)

Toshiba Screw Compressor Motor (300 Hp, 3540 RPM, 460 V)

Toshiba Refrigeration Duty Screw Compressor Motor. Serial No: 60203130. Model: B3002VLG3B1. Type: TIKK. Frame: 447TSS. Power Supply: 300 Hp, 460 V, 60 Hz, 3540 RPM, 330 Amps, 3 Ph.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NTSC06
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B3002VLG3B1
  • Número de serie: 60203130
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 330
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Toshiba Screw Compressor Motor (300 Hp, 3540 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente