- Detalles del producto
Toshiba Screw Compressor Motor (350 HP, 3540 RPM,460 V)
Toshiba 3-Phase Induction Screw Compressor Motor. Model: B3502VLG3BD ODP. Serial No: 6400313. Frame: 447TSS. Power Supply: 350 HP, 460 Volts, 3 Ph, 3540 RPM, 390 Amp.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NTSC02
- Fabricante: Toshiba
- Modelo: B3502VLG3BD ODP
- Número de serie: 6400313
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 350
- RPM del motor: 3,540
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 390
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 447TSS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!