Motor compresor de tornillo Toshiba F3002VLG6JG1 (300 HP, 3540 RPM, 2300/4160 V)

Motor compresor de tornillo Toshiba F3002VLG6JG1 (300 HP, 3540 RPM, 2300/4160 V)

Motor de inducción de energía mundial Toshiba. HP: 300, 2 polos, Clase F, CMA MG1, Marco: 3.15M, Tipo: TIKK, Factor de servicio: 1.15, Forma: VCK4, AMB máximo: 40C, Voltios: 2300/4160, Clasificación de tiempo: Cont., Hz: 60, Código: F/G, RPM: 3540, AMP: 70/39, BRG NO: LS 6313C3, OS 6313C3. Número de serie 10766017M. Número de modelo: F3002VLG8J1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.17
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: F3002VLG6JG1
  • Número de serie: 10766017M
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 70/39
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 315M
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 1,924
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor compresor de tornillo Toshiba F3002VLG6JG1 (300 HP, 3540 RPM, 2300/4160 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente