Tostador de frutos secos Proctor Schwartz modelo 62

Tostador de frutos secos Proctor Schwartz modelo 62

1990 Tostador de nueces tipo lote Proctor Schwartz. Modelo 62. N/S K24280. El tostador de nueces puede tostar 80 libras de nueces por lote. Alrededor de 3 lotes por hora. La unidad tiene 16 pies cuadrados de área de espera. La cámara de secado mide 30 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de profundidad x 42 pulgadas de alto y está diseñada para acomodar cuatro bandejas de 30 pulgadas x 40 pulgadas. Las dimensiones totales son 4 pies de profundidad x 9 pies de largo x 7 pies de alto. Esta unidad fue utilizada originalmente por Godiva Chocolatier, Inc. (H17) (ACN510).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS135.30
  • Fabricante: Proctor Schwartz
  • Modelo: 62
  • Número de serie: K24280
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tostador de frutos secos Proctor Schwartz modelo 62
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente