- Detalles del producto
Tower Tech EF-84-319 Torre de enfriamiento (208.33 toneladas nominales, 7.5 HP, 460 V)
1999 Tower Tech Inc. Torre de enfriamiento de fibra de vidrio. Modelo: EF-84-319 (TTXT-84-319). Número de serie: 1201.04.02.03 Código postal: D-6776. Número de producto: 99-0240. Año: 1999. Caudal: 500 GPM. La torre tiene motores de ventilador de 7,5 HP (460V, 60 Hz, trifásicos). Medio de relleno: 1900. *Nota: las bombas están disponibles por separado. Peso de envío seco: 4,510 lbs. Peso operativo: 9,240 libras. Tamaños de los puertos de entrada/salida: 8 pulg. Dimensiones de la celda: 12 pies 4,5 pulg. de largo x 7 pies de ancho x 11 pies 1 pulg. de alto. Dimensiones totales (ensamblado): 15 pies de largo x 7 pies de ancho x 17 ' H. (ACN400).
- Cantidad en stock: LKBA410.5
- Fabricante: Tower Tech
- Modelo: EF-84-319
- Número de serie: 1201040203
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 208.33
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 500
- ¿Bomba incluida?: No
- Tipo de circuito: Open
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 180
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 204
- Peso libras): 9240
- ACN: 400
- Año de fabricación: 1999
- Problemas o problemas conocidos: Only one is available.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















