- Detalles del producto
Trabajador de pin votador Chemetron
Trabajador de pines Chemetron Votator. Modelo: 301876. Dimensiones del tubo votador: 4 pulg. de diámetro. x 2 pies L. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. con 1/4 pulg. de diámetro. x 3-3/4 pulg. Los pasadores en L están dispuestos en forma de espiral. Motor Louis Allen: 5 hp, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. casquillos macho. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.
- Cantidad en stock: 69.SAF252.6a
- Fabricante: Chemetron
- Modelo: 301876
- Número de serie: 71-040-V
- Número de tubos votadores: 1
- Diámetro del tubo (pulgadas): 4
- Longitud del tubo (pulgadas): 24
- Descripción del eje, cuchilla y raspador: Shaft diameter: 1-1/2 in. dia. with 1/4 in. dia. x 3-3/4 in. L pins are arranged in a spiral pattern.
- Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 1 in. dia. male ferrules
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Louis-Allis
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1160
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 16/8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 41
- Ancho (pulgadas): 21
- Altura (pulgadas): 48
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















